富田刃物
プラ柄スパチュラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88867195
品番
410
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
382
刃渡り(mm)
253
材質
刃部ステンレス420J2 柄GPP樹脂
質量(kg)
0.075
呼び寸法(inch)
10
TKG品番
9-1058-0203
TKG品番(2017)
6-0934-0203