インテックカネキ
フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型
商品レビューを投稿する
刃渡り(mm)
146
146
171
198
222
249
全長(mm)
270
270
295
320
345
372
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867344
品番
BP6L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
270
刃渡り(mm)
146
材質
樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
0.052
高さ(mm)
18
耐熱温度(℃)
樹脂部:120
TKG品番
9-1058-0602
TKG品番(2017)
6-0934-0602