曜日別特売
BP8L フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型 インテックカネキ 88867362

フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)198
全長(mm)320
内容量1個注文コード88867362品番BP8L
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)320刃渡り(mm)198材質樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)0.068高さ(mm)20耐熱温度(℃)樹脂部:120TKG品番9-1058-0604TKG品番(2017)6-0934-0604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする