サーモハウザー
プラ柄アングラースパテル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃渡り(mm)
150
100
150
210
250
全長(mm)
335
285
335
390
435
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88867527
品番
66687
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
全長(mm)
335
刃渡り(mm)
150
材質
ハンドル:PP 先端:ステンレス
高さ(mm)
30
呼び寸法(cm)
21
TKG品番
9-1058-1002
TKG品番(2017)
6-0934-1002