曜日別特売
37183 スクレーパー サーモハウザー 88867913

スクレーパー

(6件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D)(mm)114×95
内容量1個注文コード88867913品番37183
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)114×95耐熱温度(℃)125TKG品番9-1059-2801TKG品番(2017)6-0935-2801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88867913
2023-06-20
用途: 家庭料理
その他業種

1.今までは包丁で代用していましたが危ない。TVの料理番組で使っている料理のプロや
  料理研究家が意外と多いので買ってみた。
  便利で確実。2枚購入しました。
2.安いので気の毒なため他の製品も一緒に購入しました

対象商品 : 88867983
2023-08-04
用途: パン生地の手ごね
製造業

プラスチックが他社のものと違うようで、パン生地が剥がれやすく使い勝手がいい。表面はツルツルです。
写真が不明瞭ですが(よく見るとわかる)端部の直線側は鋭くなっていないため、カーブしている側でしか使えないことにご注意ください。
硬さは厚みがあるわりに柔らかめだと感じました。また、両手で2枚使いするのにちょうどいい大きさです。

対象商品 : 88867956
2022-12-05
用途: お菓子作り
教育・研究機関

以前に購入したものよりも、使いやすくて気に入っています。

対象商品 : 88867956
2020-10-22
用途: パン用の生地作成時に使用している。
カーズベーカー製造業

とてもソフトで使用しやすいし、柔らかいので、割れにくいです。

対象商品 : 88867956
2019-01-22
用途: パン作り

パン生地をボールから外すときアールが付いているのでやり易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88867913
2016-04-06
用途: 剥がす
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする