TKG
18-0スケッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88868141
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×110
寸法(幅W×長さL)(m)
180×110
質量(g)
211
呼び寸法(mm)
180
TKG品番
9-1060-1106
TKG品番(2017)
6-0936-1106