- ホテイ印 ドレッジ(硬質) 寿菓工精器(ホテイ印) 88868202

- ホテイ印 ドレッジ(硬質) 寿菓工精器(ホテイ印) 88868202
- ホテイ印 ドレッジ(硬質) 寿菓工精器(ホテイ印) 88868202

ホテイ印 ドレッジ(硬質)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
内容量1セット(2枚)注文コード88868202品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)0.09サイズ耐熱温度(℃)120寸法(mm)200×130寸法(幅W×奥行D)(mm)200×130TKG品番9-1059-1301TKG品番(2017)6-0935-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88868202
2023-01-19
用途: ケーキの仕込みに
有限会社こうのとり製造業

色々種類あるけど、洗浄機にも対応できるから便利です

対象商品 : 88868211
2020-02-05
用途: 製パン業で生地を扱うとき
ブランジェール・ラパン卸売・小売業

使い慣れたもので時々買い足してました。4枚セットの内の1種がとてもお気に入りです。(左右非対称のもの)

対象商品 : 88868211
2018-04-23
用途: 製品取り出し

製品取り出しの為購入しました。強く当てると削れが発生しますが通常の使用は問題ありません。

対象商品 : 88868202
2016-07-18
用途: パン取り
ブランジェリー ルーク

ホテイなので安心!!価格は安くもなく高くもなく。でも、スグ届くので、急用には打って付け!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする