タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの ヘラ・スパチュラ
ミニケーキヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88869934
品番
1209
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ヘラ部:エラストマ樹脂、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
153
質量(kg)
0.01
ヘラサイズ(mm)
25×65
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1066-2001
TKG品番(2017)
6-0942-1801