久保寺軽金属工業所
アルミ ゼリー型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
90
サイズ
中
注文コード
88874292
品番
31
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
容量・内径×深さ・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
容量(mL)
90
サイズ
中
深さ(mm)
40
内寸法(mm)
74×58
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1074-2901
TKG品番(2017)
6-0952-2901