70 アルミ ゼリー型 久保寺軽金属工業所 88874371

アルミ ゼリー型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)130内径×深さ(mm)80×32サイズ注文コード88874371品番70
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質アルミニウム容量(mL)130サイズ内径×深さ(mm)80×32品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型TKG品番9-1074-3701TKG品番(2017)6-0952-3701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 料理
その他業種

市販のゼリーの素でゼリーを作りました。
レトロな感じの品ですが、プラスチック製の型に比べ、熱の抜け方が早いので、冷蔵庫へ入れるまでの時間が短縮されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする