霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-8ゼリー型 桜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88875184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
80
形状
桜
質量(g)
20
内径×高さH(Φmm×mm)
65×35
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1072-1402
TKG品番(2017)
6-0953-1702