- 18-8なかよしプリンカップ パンダくん 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88875324

18-8なかよしプリンカップ パンダくん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88875324品番-
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質18-8ステンレス容量(mL)約135質量(g)35品名・タイププリン型上内径×下内径×深さ(mm)60×75×36模様パンダくんTKG品番9-1072-1802TKG品番(2017)6-0953-2102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする