- SAストロングコート 共底デコ型 TKG 88876121

SAストロングコート 共底デコ型

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径×深さ(mm)210×70
内容量1個注文コード88876121品番-
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質アルスターストロングコート加工サイズ(cm)21内径×深さ(mm)210×70品名・タイプデコ型TKG品番9-1079-0504TKG品番(2017)6-0955-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88876112
2020-05-02
用途: プリンケーキ作り用(業務用に)
飲食業

リピートです。内側のストロングコートがしっかりしているので
プリンケーキやバスクチーズケーキを作る時に愛用しています。
錆びも出ないので手入れが簡単で初心者さんにもおススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする