曜日別特売
- フッ素樹脂 ベイクウェアー チーズケーキデコ底取型 MAX(マックス)[厨房用品] 88876234

フッ素樹脂 ベイクウェアー チーズケーキデコ底取型

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88876234品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
材質スチール/フッ素加工質量(g)316サイズ(cm)21内径×深さ(mm)210×58品名・タイプデコ型TKG品番9-1079-0802TKG品番(2017)6-0955-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88876234
2021-02-03
用途: ケーキを焼きます
医療・福祉・介護関連業

チーズケーキを焼こうと買い求めましたが、少し大きかってので今度は18cmサイズを買おうと思います。

対象商品 : 88876225
2016-11-19
用途: スポンジケーキを作る時

フッ素樹脂加工が施してあるので材料がこびりつかず手入れがとても楽です。底が取れるので焼きたての熱いスポンジケーキも取り出しやすくケーキづくりが楽しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする