タイガークラウン
チェッカーズ ボードケーキ型セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88877756
品番
2350
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質:スポンジ型 鉄錫メッキ ディバイダーリング ポリプロピレン
セット内容
スポンジ型×3、ディパイダーリング×1
質量(g)
700
品名・タイプ
デコ型
上内径×下内径×深さ(mm)
(スポンジ型)218×Φ210×27
直径×高さ(mm)
(ディバイダーリング)140×35
TKG品番
9-1082-1001
TKG品番(2017)
6-0957-1401