KBC211 ベーシック パウンド型 IWAKI(AGCテクノグラス) 88878054

ベーシック パウンド型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88878054品番KBC211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

電子レンジに、オーブンに。
いまやキッチンに欠かせない世界の定番、パイレックスLクッキングウェア。
表面が滑らかなので、油汚れなども簡単に落ち、食器洗いがラクです。
またプラスチックと異なり、酸や塩分に強いガラスが素材なので、残り香もなく衛生的です。

材質耐熱ガラス容量(mL)880内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×60底内寸法(mm)165×65耐熱温度(℃)120品名・タイプパウンドケーキ型TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0958-1901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88878054
2018-05-10
用途: お菓子
有限会社 ジュリア教育・研究機関

予想どおりでした。次回もお願いしたいです。ありがとう御座います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする