曜日別特売
5235 アルブリット パウンド型 タイガークラウン 88878176

アルブリット パウンド型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード88878176品番5235
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート質量(g)160サイズ(cm)20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×108×73品名・タイプパウンドケーキ型底内寸法(mm)175×80TKG品番9-1085-0302TKG品番(2017)6-0959-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88878185
2022-11-05
用途: バナナブレッドを焼いた
製造業

バナナブレッドを焼きました
大きさ的にもちょうどよく、
2センチにカットして、食べ応えもあるバナナブレッドに仕上がって満足です

対象商品 : 88878167
2021-08-12
用途: 生米パンを焼くとき
サービス業

まだ1度しか使っていませんが、なかなか良い感じです。

対象商品 : 88878167
2018-04-24
用途: 製パン
卸売・小売業

一斤だと大きい時に使います。可愛らしく
大きさに焼けて重宝しています。型離れもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする