タイガークラウン
アルブリット ニューパウンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
17
15
17
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88878203
品番
5255
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
質量(g)
85
サイズ(cm)
17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×65×59
品名・タイプ
パウンドケーキ型
底内寸法(mm)
150×55
TKG品番
9-1085-0402
TKG品番(2017)
6-0959-0402