- SAアルスター パウンド型 TKG 88878377

SAアルスター パウンド型

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88878377品番-
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

材質:アルミメッキ鋼板

材質アルスターサイズ板厚(mm)0.4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×80×60品名・タイプパウンドケーキ型底内寸法(mm)165×70TKG品番9-1085-0904TKG品番(2017)6-0959-0904
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88878377
2022-01-20
用途: パウンドケーキを焼く
株式会社KEIAI製造業

レモンパウンドケーキを焼くために購入いたしました。はじめは、さびやすいと聞いていたため、ふき取っていましたが、なかなか、パウンドケーキの型から、外れにくくなり、包丁の逆で型から外していたら、もっと外れにくくなり、6個使えなくなりました。3か月で使えなくなるのは、早いかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする