D027 ブラック・フィギュア タルト型 共底 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88880994

ブラック・フィギュア タルト型 共底

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径×深さ(mm)190×25
内容量1個注文コード88880994品番D027
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工

材質鉄/フッ素樹脂加工質量(g)120サイズ(cm)18内径×深さ(mm)190×25底内径(Φmm)170品名・タイプタルト型・タルトストーンTKG品番9-1087-1102TKG品番(2017)6-0963-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする