曜日別特売
- SAアルスター タルト型 底取 TKG 88881396

SAアルスター タルト型 底取

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×深さ(mm)180×25
内容量1個注文コード88881396品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

材質:スチール・アルミメッキ

材質アルスターサイズ(cm)18内径×深さ(mm)180×25底内径(Φmm)170品名・タイプタルト型・タルトストーンTKG品番9-1088-0202TKG品番(2017)6-0964-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88881396
2022-06-08
用途: お菓子作り
サービス業

凹みもなく、しっかりした商品が届きました。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする