霜鳥製作所(クイーンローズ)
トッピングオレンジ タルトレット焼型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内径×深さ(mm)
78×12
114×13
94×13
78×12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88885334
品番
B122
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
サイズ
小
質量(g)
17
内径×深さ(mm)
78×12
底内径(Φmm)
65
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-0303
TKG品番(2017)
6-0968-0303