D029 ブラック・フィギュア タルトレット焼型 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88885352

ブラック・フィギュア タルトレット焼型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径×深さ(mm)94×13
内容量1個注文コード88885352品番D029
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質鉄/フッ素樹脂加工質量(g)32内径×深さ(mm)94×13底内径(Φmm)78品名・タイプタルト型・タルトストーンTKG品番9-1093-0402TKG品番(2017)6-0968-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88885352
2015-05-19
用途: ケーキを焼きます。

ブラック・フィギュアは他の型も使用しており、信頼がおけます。
型の重量がひとつひとつきっちり同じで、このあたりまえの正確さが作業能率に大きく影響します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする