曜日別特売
5310 アルブリット タルトレット 丸 タイガークラウン 88885377

アルブリット タルトレット 丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径×深さ(mm)95×14
容量(mL)16
内容量1個注文コード88885377品番5310
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コートサイズ容量(mL)16内径×深さ(mm)95×14底内径(Φmm)60品名・タイプタルト型・タルトストーンTKG品番9-1093-0501TKG品番(2017)6-0968-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする