タイガークラウン
アルブリット タルトレット 丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内径×深さ(mm)
80×13
95×14
80×13
容量(mL)
12
16
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88885386
品番
5311
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
サイズ
小
容量(mL)
12
内径×深さ(mm)
80×13
底内径(Φmm)
50
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-0502
TKG品番(2017)
6-0968-0502