サンクラフト
18-8タルトレット波型(丸型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内径×深さ(mm)
60×16
60×16
70×16
80×16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88885431
品番
PP635
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
18
内径×深さ(mm)
60×16
底内径(Φmm)
45
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-0801
TKG品番(2017)
6-0968-0801