曜日別特売
5323 アルブリット タルト フラワー3 タイガークラウン 88885596

アルブリット タルト フラワー3

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード88885596品番5323
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート

材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約60質量(g)12内径×深さ(mm)80×23底内径(Φmm)46品名・タイプタルト型・タルトストーンTKG品番9-1093-1701TKG品番(2017)6-0968-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88885596
2016-10-31
用途: タルト作り
その他業種

これまではテフロン加工ではなかったので、いちいち洗った後、焼きを入れて油を塗り、使用時にも油をひいて粉をふるうという面倒がありましたが、これですっかり楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする