タイガークラウン
アルブリット タルト ファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88885614
品番
5325
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)
約50
質量(g)
12
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底内寸法(mm)
70×52
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
93×68×15
TKG品番
9-1093-1901
TKG品番(2017)
6-0968-1901