曜日別特売
5319 アルブリット ムジタルト ボート タイガークラウン 88886174

アルブリット ムジタルト ボート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)40
内容量1個注文コード88886174品番5319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コートサイズ容量(mL)40質量(g)10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×48×13品名・タイプタルト型・タルトストーン底内寸法(mm)78×39TKG品番9-1095-1102TKG品番(2017)6-0969-1102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする