5136356 新IFトレー 角型 伊藤景パック産業 88888563

新IFトレー 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88888563品番5136356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

材質 :耐熱性樹脂耐熱温度:-20~+190℃・プラスチック製の簡易焼き型で、繰り返しご使用できます。パンのサイズ均一化が図れ、また非常に軽いので取扱いに 便利です。オーブンの焼成は目安で約50回ご使用できます。 (焼成条件190℃×15分の場合)・商品サイクルの短い場合は金型を購入するより コストダウンが図れ、便利です。新IFトレー

容量(mL)270呼び寸法(mm)100×100内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98× 98×35品名・タイプパウンドケーキ型入数50底内寸法(mm)85×85TKG品番(2017)6-0976-0801
注意
※直火及びオーブントースターでのご使用は出来ません。 また空焼きは決してしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする