5136228 SI(シリコーン)トレー 丸型 伊藤景パック産業 88888615

SI(シリコーン)トレー 丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径×深さ(mm)98×35
容量(mL)220
内容量1袋(25個)注文コード88888615品番5136228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)220呼び寸法(mm)100内径×深さ(mm)98×35底内径(Φmm)82品名・タイプシリコンカップ・型入数25TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0976-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88888606
2020-05-15
用途: パン製造
飲食業

すぐ到着しました!
迅速な対応が良かったです!
今後も利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする