5136230 SI(シリコーン)トレー 丸型 伊藤景パック産業 88888624

SI(シリコーン)トレー 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径×深さ(mm)111×35
容量(mL)260
内容量1袋(20個)注文コード88888624品番5136230
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)260呼び寸法(mm)110内径×深さ(mm)111×35底内径(Φmm)95品名・タイプシリコンカップ・型入数20TKG品番9-1098-1303TKG品番(2017)6-0976-1003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88888606
2020-05-15
用途: パン製造
飲食業

すぐ到着しました!
迅速な対応が良かったです!
今後も利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする