5136222 SI(シリコーン)トレー 角型 伊藤景パック産業 88888685

SI(シリコーン)トレー 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
容量(mL)460
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 65×40
内容量1パック(20個)注文コード88888685品番5136222
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!

容量(mL)460呼び寸法(mm)190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190× 65×40入数20底内寸法(mm)180×55品名・タイプシリコンカップ・型TKG品番9-1098-1405TKG品番(2017)6-0976-1105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする