SF047 フレキシブル ノンスティックモルド フラン型 マルテラート 88889683

フレキシブル ノンスティックモルド フラン型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88889683品番SF047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ80×H18mm

材質シリコンサイズ6個取容量(mL)72×6ヶ間口W×奥行D(mm)300×175内径×高さH(Φmm×mm)80×18品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1102-0201TKG品番(2017)6-0980-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする