曜日別特売
SF048 フレキシブル ノンスティックモルド ダイヤ型 マルテラート 88889692

フレキシブル ノンスティックモルド ダイヤ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)35×23
容量(mL)20×18ヶ
内容量1個注文コード88889692品番SF048
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ68×45

材質シリコンサイズ18個取容量(mL)20×18ヶ間口W×奥行D(mm)300×175内径×高さH(Φmm×mm)35×23品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1102-0301TKG品番(2017)6-0980-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする