- ゴム製丸ダコワーズ 8枚取用(20穴) 浜田屋商店 88890663

ゴム製丸ダコワーズ 8枚取用(20穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88890663品番-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

6枚取・8枚取天板にセットできます。材質:天然ゴム・耐熱:70℃

材質天然ゴム穴数25穴サイズ6枚取用質量(kg)1.4内径(Φmm)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×345×10品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1112-1003TKG品番(2017)6-0988-1703
注意
※もし口の中に入ったとしても人体に害無し。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする