新考社
ブリキ マドレーヌ貝型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×10
47×75×14
30×40×10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88891415
品番
119
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
1ヶ当たり 内寸:47×75×H14
材質
スズメッキ鋼板/シリコン
質量(g)
200
タイプ
10個取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×125×11
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×10
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
TKG品番
9-1113-1401
TKG品番(2017)
6-0989-2201