D041 ブラック・フィギュアクッキー焼型 ハート 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88891747

ブラック・フィギュアクッキー焼型 ハート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88891747品番D041
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質鉄/フッ素樹脂加工質量(g)23種類ハート・星内径×深さ(mm)60×55品名・タイプクッキー抜型直径×高さ(mm)80×10TKG品番9-1090-1201TKG品番(2017)6-0958-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする