曜日別特売
- 18-8ビスケット抜型 霜鳥製作所(クイーンローズ) 88895484

18-8ビスケット抜型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4個)注文コード88895484品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥570
材質18-8ステンレスセット内容桜、梅、菊、桔梗サイズ質量(g)29種類セット寸法(Φmm)約27品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1118-0402TKG品番(2017)6-0997-0402

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88895484-07792429小4pcs- 18-8 ビスケット抜型 霜鳥製作所(クイーンローズ) 0779242918-8 ビスケット抜型霜鳥製作所(クイーンローズ)1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする