田中糧機製作所
18-8 クッキー抜型 蝶々
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88895843
品番
-
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
大
質量(g)
30
種類
生き物
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×54×38
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1118-1401
TKG品番(2017)
6-0997-1401