サーモハウザー
木製ローリングピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
35
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88897794
品番
44925
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
精密なボールベアリングを使用していますので、スムーズに 回転します。
呼び寸法(cm)
35
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×350
全長(mm)
620
質量(g)
2050
材質
木製
TKG品番(2017)
6-1005-2102
TKG品番
9-1131-2102