サーモハウザー
ローリングピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
40
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88897846
品番
44931
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質:ポリエチレン。衛生的で洗浄しやすく、どんな生地にも使用できます。
呼び寸法(cm)
40
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×400
全長(mm)
620
質量(g)
2200
材質
PE
TKG品番
9-1131-2203
TKG品番(2017)
6-1005-2203