曜日別特売
2335 TP穴あきパイパン タイガークラウン 88898485

TP穴あきパイパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内径×深さ(mm)163×22
内容量1個注文コード88898485品番2335
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

材質:スチール・錫メッキ。蒸気をのがし、熱を循環させる穴があいています。

質量(g)105材質スチール/スズメッキサイズ(cm)18外径(Φmm)181内径×深さ(mm)163×22底内径(Φmm)130品名・タイプパイ皿・重石TKG品番9-1134-1302TKG品番(2017)6-1008-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする