SC836A スモール蓋付シフォン ロイヤルクレスト柄 天満紙器 88898993

スモール蓋付シフォン ロイヤルクレスト柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード88898993品番SC836A
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。

材質本体紙 蓋PET質量(g)17内径×高さH(Φmm×mm)本体/120×60、ペットフタ/130×21TKG品番9-1135-0301TKG品番(2017)6-1009-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする