P131 ペガサス プラ柄ケーキサーバー サンクラフト 88903141

ペガサス プラ柄ケーキサーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88903141品番P131
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
全長(mm)280幅(mm)62材質本体:ステンレス鋼 柄:ポリプロピレン全長×幅W(mm)280×62TKG品番9-1126-2001TKG品番(2017)6-1020-2001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする