SCT530CZ キャラメライザー Sakae Fuji(栄製機) 88908197

キャラメライザー

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個注文コード88908197品番SCT530CZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コテ材質:18-8ステンレス熱量:約1.81kw(約1、800kcal/h)最高温度:約1、500℃連続燃焼時間:約90分。60秒加熱で完全逆さ使用が可能。圧電着火式(ワンタッチ着火)

材質バーナー本体:ステンレス・ナイロン・その他、コテ:ステンレス、スタンド:PP質量(kg)0.83最高温度(℃)約1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×293燃焼連続時間(h)約1.5寸法(横×縦)(mm)(コテ部)60×75発熱量(kW[kcal/h]):約1.81[約1800]TKG品番9-1158-1001TKG品番(2017)6-1036-1101
注意
※ボンベは<GSP05>をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88908197
2018-05-04
用途: ケーキのキャラメリゼ

良い点・・・・すぐ熱せられる
イマイチ・・・コテ部分と持ち手が近いのでキャラメリゼする際に上がる
       炎が熱いので中々危険。あまり作業効率も見込めず、そこ       そこの量には対応が厳しい。
改善希望・・・持ち手と熱する部分の距離がもう少し欲しい。
       ネジ止め部分ももう少ししっかり止めれる方が作業に集中       できる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする