曜日別特売
WSB44 すり込み用渋紙 ハス - A 鈴木製作所 88909301

すり込み用渋紙 ハス - A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88909301品番WSB44
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法(幅W×奥行D)(mm)
型紙寸法/約180×90
絵柄寸法/約93×55
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-2601TKG品番(2017)6-1041-2601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする