イギリス生まれの卓上型・ケンミックス 万能調理ミキサー調理機器に求められている、コンパクトな本体設計・手間のかからない簡単操作・スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、 ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材 用途に適合した調節が可能です。本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器 と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式 に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を 移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、 ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・ メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:500W回転数:無段変速ボール容量:7.0L質量:本体/約6.9kg ボール/約1.0kg付属品:ステンレスボール 1個 飛散防止カバー 1個 アルミホイッパー(12本組) 1個 アルミビーター 1個 スパテラ 1個 ホイッパー線 3本(スペア)。きめ細かい泡立て 泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。ホイッパー線の交換修理も可能 万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。安全・衛生 アタッチメント 安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。