9146S レーバン ステムウェアラック エコラボ 88912783

 

9146S レーバン ステムウェアラック エコラボ 88912783
9146S レーバン ステムウェアラック エコラボ 88912783

レーバン ステムウェアラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効深さ(mm)146
収容数9
型式9-146-S
9-146-S
9-70 -S
9-89 -S
9-108-S
9-127-S
9-164-S
9-183-S
9-202-S
9-220-S
9-239-S
9-258-S
16- 70-S
16- 89-S
16-108-S
16-127-S
16-146-S
16-164-S
16-183-S
16-202-S
16-220-S
16-239-S
16-258-S
25- 70-S
25- 89-S
25-108-S
25-127-S
25-146-S
25-164-S
25-183-S
25-202-S
25-220-S
25-239-S
25-258-S
36-70-S
36-89-S
36-108-S
36-127-S
36-146-S
36-164-S
36-183-S
36-202-S
36-220-S
36-239-S
36-258-S
49- 70-S
49- 89-S
49-108-S
49-127-S
49-146-S
49-164-S
49-183-S
49-202-S
49-220-S
49-239-S
49-258-S
49- 70-SP
49- 89-SP
49-108-SP
49-127-SP
49-146-SP
49-164-SP
49-183-SP
49-202-SP
49-220-SP
49-239-SP
49-258-SP
H8- 75-S
H8-120-S
H8-147-S
H8-167-S
H8-193-S
H8-212-S
H10-75-S
H10-120-S
H10-147-S
H10-167-S
H10-193-S
H10-212-S
H17- 75-S
H17-120-S
H17-147-S
H17-167-S
H17-193-S
H17-212-S
内容量1個注文コード88912783品番9146S
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。

有効深さ(mm)146型式9-146-S質量(kg)2.56外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)502×502×182収容数9材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)149×149TKG品番9-1261-0105TKG品番(2017)6-1135-0105
注意
※新しいピンレスタイプでは、パーツの高さの関係上、 ピンタイプのハーフラックにありました27mm/56mm/ 101mm/147mm/193mmの高さのラックはございません。カラーバリエーション 標準ベースカラーはベージュです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする