A531 キクロンPRO スポンジたわしハード キクロン 88914892

キクロンPRO スポンジたわしハード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード88914892 品番A531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたスポンジと研磨力に優れ、ちぎれにくい新開発の特殊加工ナイロンたわしを貼り合わせ。たわし部分は異物混入を防ぐ目立つ青色。HACCP対応。

種類スポンジたわし 材質ナイロン・ポリウレタン グリーン 寸法(幅W×奥行D)(mm)115×75 使用場所キッチン TKG品番(2017)6-1169-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88914892
2018-11-16
用途:
ラーメン店での洗い物
ハ作ラーメン 様 (飲食業)

とても使いやすく泡立ちも良く今は大変気に入ってます!
後は長持ちしてくれたら完璧だと思います。

対象商品:
88914926
2016-02-08
用途:
釜洗浄
菱山六醤油株式会社 様

食品工場向けというのでためしに購入しました。繊維部分がほつれない、ということですが、使ってみて次回の購入を考えます。

対象商品:
88914874
2016-04-29
用途:
旅館の洗い場で使用
錦水館 様

へたりが少なく長持ちします。
結果経費節約となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする